汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
- 用途
- バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
検出・センサ の新着商品
カテゴリ


















