曜日別特売

汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型

汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 - azbil(旧:山武)

●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
使用湿度範囲(%RH)
98以下
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
44件中 1~44件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
接触形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410616418LS152-JK無方向動作形/コイル スプリング形二回路双断
¥10,920
¥9,990
¥10,989(税込)
47日以内出荷
返品不可
410616578LS3-JS無方向動作形/スプリング ロッド形二回路双断
¥9,150
¥8,890
¥9,779(税込)
当日出荷
410616668LS125-JE無方向動作形/スチール ワイヤ軽作動形二回路双断
¥9,700
¥9,590
¥10,549(税込)
29日以内出荷
返品不可
410617728LS152-JSE無方向動作形/コイル スプリング形二回路双断
¥10,530
¥9,990
¥10,989(税込)
52日以内出荷
返品不可
518314248LS125-J無方向動作形/スチール ワイヤ軽作動形二回路双断
¥8,240
¥8,198
¥9,018(税込)
41日以内出荷
返品不可
518314408LS152-JEC無方向動作形/コイル スプリング形二回路双断
¥9,860
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
518314498LS152-JG-二回路双断
¥8,670
¥8,598
¥9,458(税込)
41日以内出荷
返品不可
518314588LS152-JL無方向動作形/コイル スプリング形二回路双断
¥11,400
¥10,980
¥12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
518314768LS3-JK無方向動作形/スプリング ロッド形二回路双断
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
518314858LS3-JS無方向動作形/スプリング ロッド形二回路双断
¥9,070
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
384379968LS3-Jスプリングロッド形2回路双断
¥7,980
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
410652118LS125-JEC無方向動作形/スチール ワイヤ軽作動形二回路双断
¥10,270
¥9,990
¥10,989(税込)
13日以内出荷
返品不可
410652278LS125-JSE無方向動作形/スチール ワイヤ軽作動形二回路双断
¥10,860
¥9,990
¥10,989(税込)
29日以内出荷
返品不可
410652368LS125-JSEC無方向動作形/スチール ワイヤ軽作動形二回路双断
¥11,430
¥10,900
¥11,990(税込)
29日以内出荷
返品不可
410652458LS152-JE無方向動作形/コイル スプリング形二回路双断
¥9,370
¥8,790
¥9,669(税込)
48日以内出荷
返品不可
410652548LS152-JEC無方向動作形/コイル スプリング形二回路双断
¥9,940
¥9,590
¥10,549(税込)
48日以内出荷
返品不可
410652638LS152-JL無方向動作形/コイル スプリング形二回路双断
¥11,500
¥10,900
¥11,990(税込)
13日以内出荷
返品不可
384380058LS152-Jコイルスプリング形2回路双断
¥7,980
¥7,898
¥8,688(税込)
当日出荷
410652728LS152-JS無方向動作形/コイル スプリング形二回路双断
¥9,150
¥8,890
¥9,779(税込)
13日以内出荷
返品不可
410652818LS152-JSEC無方向動作形/コイル スプリング形二回路双断
¥11,100
¥9,890
¥10,879(税込)
13日以内出荷
返品不可
410652978LS3-JEC無方向動作形/スプリング ロッド形二回路双断
¥9,940
¥9,590
¥10,549(税込)
13日以内出荷
返品不可
410653068LS3-JG無方向動作形/スプリング ロッド形二回路双断
¥8,740
¥8,690
¥9,559(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
410653158LS3-JH無方向動作形/スプリング ロッド形二回路双断
¥11,500
¥10,900
¥11,990(税込)
13日以内出荷
返品不可
410653248LS3-JK無方向動作形/スプリング ロッド形二回路双断
¥10,920
¥10,900
¥11,990(税込)
13日以内出荷
返品不可
384380148LS125-Jスチールワイヤ軽作動形2回路双断
¥8,310
¥7,698
¥8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
631475548LS125-JEスチールワイヤ形2回路双断
¥9,700
¥8,990
¥9,889(税込)
41日以内出荷
返品不可
631475708LS125-JECスチールワイヤ形2回路双断
¥10,270
¥9,790
¥10,769(税込)
41日以内出荷
返品不可
631475798LS125-JKスチールワイヤ形2回路双断
¥11,250
¥10,900
¥11,990(税込)
41日以内出荷
返品不可
631475888LS125-JSスチールワイヤ形2回路双断
¥9,480
¥8,990
¥9,889(税込)
41日以内出荷
返品不可
631475978LS125-JSEスチールワイヤ形2回路双断
¥10,860
¥9,990
¥10,989(税込)
41日以内出荷
返品不可
631476068LS125-JSECスチールワイヤ形2回路双断
¥11,430
¥10,900
¥11,990(税込)
41日以内出荷
返品不可
631476158LS152-JEコイルスプリング形2回路双断
¥9,370
¥8,990
¥9,889(税込)
81日以内出荷
返品不可
631476248LS152-JKコイルスプリング形2回路双断
¥10,920
¥9,990
¥10,989(税込)
41日以内出荷
返品不可
631476408LS152-JKHコイルスプリング形2回路双断
¥14,430
¥13,900
¥15,290(税込)
81日以内出荷
返品不可
631476498LS152-JSコイルスプリング形2回路双断
¥9,150
¥8,690
¥9,559(税込)
81日以内出荷
返品不可
631476588LS152-JSEコイルスプリング形2回路双断
¥10,530
¥9,990
¥10,989(税込)
81日以内出荷
返品不可
631476678LS152-JSECコイルスプリング形2回路双断
¥11,100
¥10,900
¥11,990(税込)
81日以内出荷
返品不可
631476768LS3-JEスプリングロッド形2回路双断
¥9,370
¥8,990
¥9,889(税込)
41日以内出荷
返品不可
631476858LS3-JECスプリングロッド形2回路双断
¥9,940
¥9,490
¥10,439(税込)
47日以内出荷
返品不可
631476948LS3-JGスプリングロッド形2回路双断
¥8,740
¥7,990
¥8,789(税込)
41日以内出荷
返品不可
631477108LS3-JHスプリングロッド形2回路双断
¥11,500
¥10,900
¥11,990(税込)
当日出荷
631477198LS3-J-PD03スプリングロッド形2回路双断
¥12,610
¥11,900
¥13,090(税込)
42日以内出荷
返品不可
631477288LS-J50-2回路双断
¥9,870
¥8,990
¥9,889(税込)
41日以内出荷
返品不可
631477378LS-J54-2回路双断
¥19,030
¥18,900
¥20,790(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする