曜日別特売

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用 - azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用 - azbil(旧:山武)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

用途
●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)
●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)
●部品・製品カウント
●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
全37種類を絞り込む
電源電圧(V)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
検出方式
電源電圧(V)
制御出力
応答時間
保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63127200HP7-C31S-T透明体検出リフレクタ形10.2~26.4 DC(リップル10%以下)開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止(100ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥18,370
¥17,900
¥19,690(税込)
27日以内出荷
返品不可
63127270HP7-CL1S-L005透明体検出リフレクタ形10.2~26.4 DC(リップル10%以下)開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止(100ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥17,710
¥16,900
¥18,590(税込)
82日以内出荷
返品不可
63127279HP7-CL1S-T透明体検出リフレクタ形10.2~26.4 DC(リップル10%以下)開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止(100ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥18,370
¥17,900
¥19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
63127297HP7-CL2S-C003透明体検出リフレクタ形10.2~26.4 DC(リップル10%以下)開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止(100ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥21,440
¥19,900
¥21,890(税込)
21日以内出荷
返品不可
63127428HP7-CN1S-C003透明体検出リフレクタ形10.2~26.4 DC(リップル10%以下)開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止(100ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥27,560
¥26,900
¥29,590(税込)
16日以内出荷
返品不可
63127437HP7-CN1S-T透明体検出リフレクタ形10.2~26.4 DC(リップル10%以下)開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止(100ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥24,500
¥23,900
¥26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
63127489HP7-CP1S-C003透明体検出リフレクタ形10.2~26.4 DC(リップル10%以下)開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止(100ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥27,560
¥26,900
¥29,590(税込)
16日以内出荷
返品不可
22557204HP7-CL1S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
22557229HP7-CL2S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557238HP7-CL2S-T透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557256HP7-CL3S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4---
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557274HP7-CL4S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4---
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557299HP7-CM1S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
22557317HP7-CM1S-C003透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥21,300
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557335HP7-CM1S-L050透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22557353HP7-CM1S-T透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557378HP7-CM2S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557475HP7-CM2S-C003透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥21,300
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557588HP7-CM3S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4---
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
22557606HP7-CM4S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4---
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557624HP7-CN1S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22557649HP7-CN2S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22557667HP7-CN3S-DC 10.2~26.4---
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22557685HP7-CN4S-DC 10.2~26.4---
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557703HP7-CP1S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557728HP7-CP1S-L050-DC 10.2~26.4---
¥21,200
¥19,980
¥21,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
22557746HP7-CP2S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557764HP7-CP3S-DC 10.2~26.4---
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22557773HP7-CP4S-DC 10.2~26.4---
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557798HP7-C31S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
22557816HP7-C31S-C003透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557834HP7-C31S-L050透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557859HP7-C32S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557877HP7-C32S-T透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
22557895HP7-C33S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4---
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
22557913HP7-C33S-L050透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4---
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22557938HP7-C34S透明体検出リフレクタ形DC 10.2~26.4---
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする