曜日別特売
HP7-C32S-T アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用 azbil(旧:山武) 22557877

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用HP7-C32S-T

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は検出方式・検出距離・シリーズなど37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
透明体検出リフレクタ形
検出距離
0.05~2.0m
注文コード
22557877
品番
HP7-C32S-T
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

用途
●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)
●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)
●部品・製品カウント
●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
検出方式
透明体検出リフレクタ形
電源電圧(V)
DC 10.2~26.4
制御出力
開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下
応答時間
1msec
保護回路
電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
仕様
長距離
質量(g)
-
種類
アンプ内蔵型
使用温度範囲(℃)
-10~55(氷結、結露しないこと)
保護構造
IP67(IEC規格)
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
2
検出距離
0.05~2.0m
接続方式
コネクタ
出力形態
PNP
標準検出物体(mm)
透過率85%以下、50以上
光源
赤色4元素(波長約645nm)
ヘッド形状
-
消費電流(mA)
15以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)
-40~70(氷結、結露しないこと)
検出距離(m)
0.05~2
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下、周囲光入射角5°以上
感度調整
操作ボタン
指向角(°)
本体:0.5~10
干渉防止機能
反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで
耐衝撃(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
表示灯
出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
応差
-
光色
赤
動作形態
ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
検出対象
透過率85%以下、50mm以上
使用湿度範囲(%RH)
35~85(氷結、結露しないこと)
関連資料:(3.24MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする