R15TR0LA0000 デジタル指示調節計:R15シリーズ azbil(旧:山武) 57411378

デジタル指示調節計:R15シリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個注文コード57411378品番R15TR0LA0000
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

● パネルマウント形デジタル指示調節計:プロセス値(PV)の表示と制御を1台で実現
● PID制御対応:温度・圧力・流量などの安定制御に対応
● 産業用途向けの高信頼設計:FA・装置・加熱炉などで採用実績多数

用途
● 温度制御:電気炉、加熱炉、乾燥装置(+電力調整器PG5等)
● 圧力・流量制御:プロセス装置、試験設備
● 装置組込み制御:FA装置、半導体・実験装置
関連資料:(0.75MB)
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする