WIZ'A
スポンジサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#1200(仕上げ)
#120(細目)
#1200(仕上げ)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81789700
品番
ES1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
金属の研磨・さび落とし・木材の研磨に
粒度
#1200(仕上げ)
質量(g)
18
仕様
水研ぎ可
材質
本体:高密度スポンジ 砥材:アルミナ ,(本体)高密度スポンジ (砥材)アルミナ
形状
ブロック
寸法(mm)
99×65×25
色
ダークグレー/ライトグレー