プレシジョン ラジアルブリッスル マーガレットディスク PN-ZS
ワイヤーブラシの代替品となる、安全性の高い、研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシです。
バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどの用途におすすめです。
柔軟な羽根なので、突起・細かい溝・模様・届きづらい場所でも均一に仕上げることが出来ます。
従来品(ラジアル・ブリッスルディスク)に比べ、研磨スピードおよび寿命が向上した上位互換製品です。
最小限の圧力でクリーニングでき、ロボティックプロセスに最適です。
組立金属製品、産業用機械および装置、電子機器、自動車、航空宇宙などの業界におすすめです。
- 用途
- バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどに。
- 粒度
- 120
- 厚さ(mm)
- 6
- 色
- グレー
- 外径(mm)
- 76.2
- 内容量
- 1箱(5セット×30個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。軸付研磨 の新着商品
カテゴリ












![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)








