筒型ブラシ 酸化アルミナ砥粒入りナイロン6
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。
化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。
様々な状況にマッチするように、砥粒の粗さ、毛材の太さ、ブラシサイズを豊富に取り揃えました。
耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。
ナイロン6:吸水性10.7% 比重1.14 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下
耐引張り強さは高いが剛性は弱い
ナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。
耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。
- 用途
- 機械加工部品のバリ取り
パンチング後のエッジ仕上げ
金属・非鉄金属製品の表面処理
木工・家具等のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ・ピニオン等のバリ取り
テスト研磨にも最適です。
- 内容量
- 1個
注意
※軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。※軍手等にフィラメント(線材)がからみ、手首ごと機械工具に巻き込まれる危険がありますので、軍手等を用いての使用はおやめください。
※研磨対象部品を手に持って作業すると、作業対象物がブラシの回転力に負けて飛散し、大きな事故につながります。
※研磨対象部品は必ず固定器具に装着のうえ、作業を行ってください。
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ














