曜日別特売

ワンダーヂスクVALUE

ワンダーヂスクVALUE - レヂトンワンダーヂスクVALUE - レヂトンワンダーヂスクVALUE - レヂトンワンダーヂスクVALUE - レヂトン

セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能です。
特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れます。
センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様

用途
一般鋼・ステンレス・アルミ・などの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
外径×穴径(Φmm)
100×15
砥粒
A
内容量
1箱(10枚)
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管してください。
※作業時は安全保護具を着用してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81785475100×15 A8080
¥2,900
¥2,098
¥2,308(税込)
3日以内出荷
81785491100×15 A6060
¥2,900
¥2,098
¥2,308(税込)
3日以内出荷
81785500100×15 A120120
¥2,900
¥2,098
¥2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする