曜日別特売
100×15 A80 ワンダーヂスクVALUE レヂトン 81785475

100×15 A80 ワンダーヂスクVALUE レヂトン 81785475
100×15 A80 ワンダーヂスクVALUE レヂトン 81785475

ワンダーヂスクVALUE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
粒度80
内容量1箱(10枚)注文コード81785475品番100×15 A80
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能です。
特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れます。
センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様

用途
一般鋼・ステンレス・アルミ・などの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り
粒度
80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
外径×穴径(Φmm)
100×15
砥粒
A
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管してください。
※作業時は安全保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする