サンコーテクノ
ボルトアンカー ステンレス
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
材質
ステンレス
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
適合ドリル径(mm)
12.5
14.5
18
22.5
全長(mm)
70
80
100
125
ねじ長さ(mm)
選択してください
40
45
55
65
70
75
内容量
1箱(15本)
1箱(30本)
1箱(50本)
1箱(100本)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
適合ドリル径(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81784845
SBA-16125-3D
1箱(15本)
125
75
25
22.5
80
¥
31,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81784967
SBA- 870-3D
1箱(100本)
70
40
15
12.5
9
¥
41,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785141
SBA-1210-3D
1箱(30本)
100
55
16
18
31
¥
31,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785168
SBA-1010-3D
1箱(50本)
100
65
36
14.5
18
¥
31,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785220
SBA-1615-3D
1箱(15本)
100
70
34
14.5
15.5
¥
35,850
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785326
SBA-1080-3D
1箱(50本)
80
45
16
14.5
18
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785360
SBA-12125-3D
1箱(30本)
125
75
41
18
31
¥
48,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください