FZA 14×40 M10/25 (25本入)
特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。
- 用途
- 機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。
- トラスコ品番
- 248-2449
- 材質
- スチール、亜鉛メッキ
- 全長(mm)
- 79
- 下穴径(Φmm)
- 14
- ドリル径(Φmm)
- 14
- 埋め込み深さ(mm)
- 40
- 最大取付物厚さ(mm)
- 25
- 最大引張荷重(kN)
- 17.1
- ナット二面幅(mm)
- 17
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 施工トルク(N・m)
- 40
- 内容量
- 1セット(25本)
注意
※専用工具が必要です。セットアンカー(スリーブ打込式) の新着商品
カテゴリ








