アンダーカットアンカーロングスリーブタイプ拡底式 FZA-D ステンレス製
E形トルクスねじ用のソケットでインパクトレンチで使用できます。
- 用途
- E型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
- 仕様
- 欧州技術認証ETA-98/0004:欧州耐震カテゴリー:C1(M10.M12.M16)
- トラスコ品番
- 248-2433
- 全長(mm)
- 126
- 下穴径(Φmm)
- 14
- ドリル径(Φmm)
- 14
- 埋め込み深さ(mm)
- 有効:100
- 最大取付物厚さ(mm)
- 40
- 最大引張荷重(kN)
- 31.4
- 剪断最大荷重(kN)
- 33.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10本)
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。セットアンカー(スリーブ打込式) の新着商品
カテゴリ








