TKG トレンチシート 白 14インチ用

TKG トレンチシート 白  14インチ用 - TKG

あなたのグラスがノンスリップ

用途
シリコンのシートがステンレスのトレーをノンスリップトレーに変える
TGK品番
1-0856-1401
材質
ポリエステル、シリコン
質量(g)
27
直径(mm)
290
内容量
1枚
注意
※グラスが滑らなくなります耐熱温度140℃食器洗浄機対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781047-
¥740
¥539
¥593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする