- TKG トレンチシート 白  14インチ用 TKG 81781047

TKG トレンチシート 白 14インチ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81781047
品番
-
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

あなたのグラスがノンスリップ

用途
シリコンのシートがステンレスのトレーをノンスリップトレーに変える
TGK品番
1-0856-1401
材質
ポリエステル、シリコン
質量(g)
27
直径(mm)
290
注意
※グラスが滑らなくなります耐熱温度140℃食器洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする