第一ビニール
伸縮のぼり竿 2.4m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81792588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フルブラックにより、シックで落ち着いたデザインになっています。
TGK品番
1-2573-2001
材質
【パイプ】スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン、【横棒】FRP樹脂・ポリプロピレン、【ターンキャップ・ジョイント部】ABS樹脂、【底キャップ】ポリプロピレン
色
フルブラック
長さ(cm)
130~240
横棒(mm)
850