家具用コンセントUSB
電源の欲しい家具に、あとから取付け可能
DIYで制作した机や棚にも取付けできる
埋込み式でスッキリ配線できる
スライド式の安全扉付でほこりから守る
スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載
- 付属品
- 取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)
- 仕様
- 【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V 2.4A
- 色
- ブラウン
- タイプ
- 屋内専用、国内専用
- ポート数
- Type-C 1ポート
- コード長さ(m)
- 2
- 口数
- 1個口
- プラグ形状
- スイングプラグ
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ


































