FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145

 

FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145
FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145
FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145
FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145
FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145
FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145
FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145
FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145
FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145
FO-RUC112T(BR) 家具用コンセントUSB ELPA 81819145

家具用コンセントUSBFO-RUC112T(BR)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819145
品番
FO-RUC112T(BR)
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

電源の欲しい家具に、あとから取付け可能
DIYで制作した机や棚にも取付けできる
埋込み式でスッキリ配線できる
スライド式の安全扉付でほこりから守る
スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載

付属品
取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)
仕様
【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V 2.4A
色
ブラウン
タイプ
屋内専用、国内専用
ポート数
Type-C 1ポート
コード長さ(m)
2
口数
1個口
プラグ形状
スイングプラグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする