PK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ

PK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ - コミネPK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ - コミネPK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ - コミネPK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ - コミネ

伸縮性のあるコットンとメッシュを組み合わせたメッシュパンツ。乗車姿勢が取りやすい3Dパターンを採用し、膝と腰には運動性を高めるシャーリングを配置。膝にはCE規格レベル2ソフトプロテクター、腰横にはウレタンパッドを標準装備。

材質
cotton・polyester・spandex
プロテクター
knee・side
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全6種類を絞り込む
サイズ
色
ウエスト(cm)
股下(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180681607-755/BK/XLBlackXL8391109.5
¥12,900
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180691107-755/OLV/MOliveM82.58199.5
¥12,900
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181062107-755/OLV/LOliveL8386104.5
¥12,900
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181090107-755/OLV/XLOliveXL8391109.5
¥12,900
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181101607-755/BK/LBlackL8386104.5
¥12,900
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181204807-755/BK/MBlackM82.58199.5
¥12,900
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする