07-755/BK/L PK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ コミネ 81811016

07-755/BK/L PK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ コミネ 81811016
07-755/BK/L PK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ コミネ 81811016
07-755/BK/L PK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ コミネ 81811016
07-755/BK/L PK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ コミネ 81811016

PK-755 ストレッチャブルプロテクトメッシュパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
色Black
内容量1着注文コード81811016品番07-755/BK/L
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

伸縮性のあるコットンとメッシュを組み合わせたメッシュパンツ。乗車姿勢が取りやすい3Dパターンを採用し、膝と腰には運動性を高めるシャーリングを配置。膝にはCE規格レベル2ソフトプロテクター、腰横にはウレタンパッドを標準装備。

色
Black
サイズ
L
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
104.5
材質
cotton・polyester・spandex
プロテクター
knee・side
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする