曜日別特売

WJ-9274R プロテクトウインドプルーフウォームジーンズ

WJ-9274R プロテクトウインドプルーフウォームジーンズ - コミネWJ-9274R プロテクトウインドプルーフウォームジーンズ - コミネWJ-9274R プロテクトウインドプルーフウォームジーンズ - コミネWJ-9274R プロテクトウインドプルーフウォームジーンズ - コミネWJ-9274R プロテクトウインドプルーフウォームジーンズ - コミネWJ-9274R プロテクトウインドプルーフウォームジーンズ - コミネWJ-9274R プロテクトウインドプルーフウォームジーンズ - コミネWJ-9274R プロテクトウインドプルーフウォームジーンズ - コミネ

三層ラミネートデニム生地を使用した防風仕様ライディングジーンズ。膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。裾内側のリフレクターは縦方向に配置。・防風仕様ライディングジーンズ・三層ラミネートデニム生地(コットンデニム + 防風メンブレン + フリースライニング) ・乗車姿勢を取りやすい立体パターン(レギュラーフィット)・CEレベル2膝プロテクター標準装備(SK-810)・裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置・コピー防止4Dラベル

材質
outshell : cotton・polyester・spandex laminated fabric : polyester
色
Black
プロテクター
knee(side:optional)
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180420807-9274/BK/XLXL/3483.594104
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180906507-9274/BK/2XL2XL/368499109
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181241607-9274/BK/LL/32838999
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする