RNSSC6-11 ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 ラクテム 81815049

 

RNSSC6-11 ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 ラクテム 81815049
RNSSC6-11 ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 ラクテム 81815049
RNSSC6-11 ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 ラクテム 81815049
RNSSC6-11 ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 ラクテム 81815049
RNSSC6-11 ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 ラクテム 81815049

ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)11
内容量1個注文コード81815049品番RNSSC6-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。
真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。
平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。
六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。

用途
締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
11
材質(本体)
SUS303
種類
段付き
材質(ねじ部)
SUS304相当(SUSXM-7)
頭部形状
六角穴
取付部
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
真鍮:C3604BD
ねじ山種類
メートル並目
注意
※強く締め付けてしまうと先端パッドが潰れてしまうおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする