PQ洗浄機用洗浄剤中性
中性で優れた洗浄力と環境負荷の低減を実現しました。
低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。
プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。
抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。
天然の界面活性剤(ソホロリピッド)を配合した環境に優しい洗浄剤です。
排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
洗浄機の水量にあわせて、本品の注入量を調節してください。
- 用途
- 医用器具・用具専用。
洗浄機用洗浄剤。
- 付属品
- カップ&ノズル
- トラスコ品番
- 176-0496
- 材質
- ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE
- 容量(L)
- 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(3個)
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ


























