曜日別特売

業務用スティッククリーナーアクセサリー

業務用スティッククリーナーアクセサリー - ケルヒャー

LVS 1/1 Bp用のフロアノズルとなります。

用途
フロアの清掃に
幅(mm)
215
寸法(mm)
220×94×182(長さ×幅×高さ)
質量(kg)
0.1
パイプ径d(Φmm)
ID 35
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04268840LVS 1/1 Bp フロアノズル
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする