ブラシヘッド R55 W

ブラシヘッド R55 W - ケルヒャー

ケルヒャーの床洗浄機に取り付けられる、作業幅55cmのローラーブラシ式スクラブデッキです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
622×432×287
清掃幅(集塵幅)(mm)
550
ブラシ
ブラシの数:2個
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818200462.763-011.0
¥565,200
¥559,800
¥615,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする