超高圧洗浄機用スプレーランス 1550mm 耐圧65MPa
業務用の超高圧洗浄機用のスプレーランス。
- 付属品
- ノズルホルダー
- 適合機種
- HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
- 長さ(mm)
- 1550
- 耐圧(bar)
- 650(65MPa)
- 内容量
- 1個
注意
※ノズルチップ別途 必要洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ























