吸引ランス完全研磨剤Niro
サンドブラスト用の吸引パイプ
- 適合機種
- HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/100-4 Cage Classic 50Hz、HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 800×55×45
- 内容量
- 1個
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ