保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ UH-X H1 / WU-X H1 / WU2 H1 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ UH-X H1 / WU-X H1 / WU2 H1 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ UH-X H1 / WU-X H1 / WU2 H1 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ UH-X H1 / WU-X H1 / WU2 H1 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ UH-X H1 / WU-X H1 / WU2 H1 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ UH-X H1 / WU-X H1 / WU2 H1 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ UH-X H1 / WU-X H1 / WU2 H1 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ UH-X H1 / WU-X H1 / WU2 H1 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム FMV LIFEBOOK UH シリーズ UH-X H1 / WU-X H1 / WU2 H1 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット

クリア光沢タイプの保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり操作面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
FMV LIFEBOOK UH シリーズ UH-X H1 / WU-X H1 / WU2 H1 [ タッチパッド用 ]
寸法(mm)
96×46
取付方式
シリコン吸着
特性
指紋防止
内容量
1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81832068anti-f-lspc04-mc005248
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする