保護フィルム ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 シリーズ [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
クリア光沢タイプの保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり操作面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 シリーズ [ タッチパッド用 ]
- 寸法(mm)
- 128.4×83.6
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 指紋防止
- 内容量
- 1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルター 16インチ (16:10) 対応 マグネット式 3mm幅 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット税込¥3,518~¥3,198~
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Full Screen Laptop、16:9、BP133W9E3M(スリーエム)税込¥13,178¥11,980
3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Full Screen Laptop、16:9、BP156W9E3M(スリーエム)税込¥14,278¥12,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 15 M2-M4、16:10、BPNAP0073M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Pro 14 M1-M4、16:10、BPNAP0033M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Pro 16 M1-M4、16:10、BPNAP0053M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Dell Multi-line Laptops 13in、3:2、BPNDE0053M(スリーエム)税込¥13,178¥11,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Microsoft Surface Pro 8、9、Pro X and 11 13in、3:2、BPTMS0023M(スリーエム)税込¥10,228¥9,298カテゴリ







![注文コード:81852210 保護フィルム ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 シリーズ [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81852210-260626-02.jpg)
![注文コード:81852210 保護フィルム ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 シリーズ [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-04.jpg)
![注文コード:81852210 保護フィルム ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 シリーズ [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-06.jpg)
![注文コード:81852210 保護フィルム ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 シリーズ [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-08.jpg)
![注文コード:81852210 保護フィルム ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 シリーズ [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-10.jpg)
![注文コード:81852210 保護フィルム ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 シリーズ [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-12.jpg)
![注文コード:81852210 保護フィルム ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 シリーズ [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-14.jpg)
![注文コード:81852210 保護フィルム ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 シリーズ [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-16.jpg)