TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50Z890S 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。
LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。
高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。
黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。
指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。
表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
- 付属品
- クリーニングクロス×1、ヘラ×1
- 適合機種
- TVS REGZA 50Z890S
- 取付方式
- シリコン吸着
- 対応インチサイズ
- 50インチ
- 特性
- ブルーライトカット/反射防止
- 内容量
- 1枚
注意
※本商品に機器本体は含まれておりません。フィルムのみの販売となります。※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※フィルムの貼り付けは作業者の熟練度・技量によりますが、複数人での作業を推奨しております。
※初心者の単独での貼りつけ作業は、失敗したり、ご満足頂けない仕上がりになる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルター 16インチ (16:10) 対応 マグネット式 3mm幅 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット税込¥3,518~¥3,198~
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Full Screen Laptop、16:9、BP133W9E3M(スリーエム)税込¥13,178¥11,980
3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Full Screen Laptop、16:9、BP156W9E3M(スリーエム)税込¥14,278¥12,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 15 M2-M4、16:10、BPNAP0073M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Pro 14 M1-M4、16:10、BPNAP0033M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Pro 16 M1-M4、16:10、BPNAP0053M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Dell Multi-line Laptops 13in、3:2、BPNDE0053M(スリーエム)税込¥13,178¥11,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Microsoft Surface Pro 8、9、Pro X and 11 13in、3:2、BPTMS0023M(スリーエム)税込¥10,228¥9,298カテゴリ














