タッチペン Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 9.7インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品
USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーテイストタイプの液晶保護フィルムのセットです。
画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。
【タッチペン仕様】
・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF
・ペアリング不要で使用可能
・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用
・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF
・ペン先はPOM素材を採用
・カラーはホワイト
・充電ケーブル、交換用ペン先付き
筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。
汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。
【保護フィルム仕様】
・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ
・反射防止仕様
・見やすさに配慮した画面表示
・表面をキズから保護
・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様
・液晶表示領域に合わせた仕様
・付属品:ヘラ/クリーニングクロス
- 適合機種
- Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
- 寸法(mm)
- 【タッチペン】全長約166/直径約8.8/ペン先約2.0
- 色
- ホワイト
- タイプ
- スタイラスペン
- 充電方式
- USB Type-C
- 対応インチサイズ
- 9.7インチ 解像度(2048×1280)
- 特性
- フィルム:ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
- 内容量
- 1セット
注意
※※液晶保護フィルムとタッチペンのセット販売です。機器本体(パソコン・スマートフォン・タブレット等)は付属しておりません。
※タッチペンは汎用品です。専用品ではありません。
※筆圧検知機能、傾き検知機能はありません。
※本製品はすべての機器の動作を保証するわけではありません。
※機種の使用状況や使用するアプリにより、使用できないことや反応が鈍くなることがあります。
※操作感には個人差があります。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※落下等による衝撃、機器の破損・損傷については責任を負いかねます。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タッチペン AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) 2026年版 16インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,728¥4,298
タッチペン Dell Chromebook 3100 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
タッチペン dynabook Chromebook C1 2021年版 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン 富士通 ARROWS Tab Q5010 シリーズ 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ























