曜日別特売

防水タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品

防水タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品 - メディアカバーマーケット防水タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品 - メディアカバーマーケット防水タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品 - メディアカバーマーケット防水タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品 - メディアカバーマーケット防水タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品 - メディアカバーマーケット防水タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品 - メディアカバーマーケット防水タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品 - メディアカバーマーケット防水タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品 - メディアカバーマーケット

高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。
厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。
【防水ケース仕様】
・防水等級:IPX8準拠
・タブレットを収納しやすい汎用タイプ
・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応
汎用品のため、機種専用設計ではありません。
【保護フィルム仕様】
・反射防止タイプ
・見やすさに配慮したクリアな画面表示
・表面をキズから保護
・液晶表示領域に合わせた仕様
・付属品:ヘラ/クリーニングクロス

適合機種
Xiaomi Pad 8 Pro
ケース寸法(mm)
約306×207×16
収納寸法(mm)
約276×200
対応インチサイズ
11.2インチ 解像度(3200×2136)
特性
フィルム特性:反射防止(3H)
防水保護等級
IPX8
ストラップの有無
取付可(長さ調整可)
内容量
1セット
注意

※機器本体は付属しておりません

※本製品は汎用モデルの防水ケースです。カメラ穴等、個別に対応しておりません。
※本製品は防水規格IPX8を取得していますが、万が一のため、水中でのご使用はお避けください。
※ご使用前には念のため、タブレットPCを入れていない状態で水に浸けるなどして防水性をご確認ください。
※本製品を使用したことによる機器やデータの破損・損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※ベゼル部分を含めた画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81838919wp10-k0600050029
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする