高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。
厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。
【防水ケース仕様】
・防水等級:IPX8準拠
・タブレットを収納しやすい汎用タイプ
・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応
汎用品のため、機種専用設計ではありません。
【保護フィルム仕様】
・反射防止タイプ
・見やすさに配慮したクリアな画面表示
・表面をキズから保護
・液晶表示領域に合わせた仕様
・付属品:ヘラ/クリーニングクロス
防水タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース TCL TAB 10 Gen 4 10.1インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース Apple iPad Air 11インチ 11インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース TCL TAB A1 Plus 12.2インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
防水タブレットケース Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 9.7インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,188¥2,898
防水タブレットケース Apple iPad Air 13インチ 13インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース グレートリニティ税込¥3,628¥3,298
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ネイビートリニティ税込¥3,628¥3,298
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラックトリニティ税込¥3,628¥3,298
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブルートリニティ税込¥3,628¥3,298

