タブレットホルダー TCL TAB A1 Plus 12.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品
汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。
店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。
【ホルダー仕様】
・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ
・回転機能付き
・角度調整が可能
・ヘッドレストへの取り付けに対応
・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能
・折りたたみ可能
【保護フィルム仕様】
・反射防止タイプ
・見やすさに配慮した画面表示
・表面をキズから保護
・液晶表示領域に合わせた仕様
・付属品:ヘラ/クリーニングクロス
- 適合機種
- TCL TAB A1 Plus
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 210
- 対応幅(mm)
- タブレット:170~203
- サイズ(mm)
- 185×105×39
- 対応インチサイズ
- 12.2インチ 解像度(2400×1600)
- 特性
- フィルム:反射防止(3H)
- 内容量
- 1セット
注意
※※機器本体は付属しておりません。
※こちらのタブレットホルダーは汎用スタンドです。お使いのタブレットでのご利用はOKですが、専用ホルダーではございませんので、この点ご注意ください。
※分離型キーボードが装着されている機種では、分離型キーボードをはずした状態で(本体のみで)ご使用下さい。分離型キーボードを装着された状態でホルダーに固定することはできません。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ
















![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05919921-261020-02.jpg)








