Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマースポーツバンド グレー
快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。スポーツシーンをさらに快適に、スタイリッシュに彩ります。
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 14.3
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 34.90×232.00×3.76
- 対応機種
- Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)
- 手首回り(mm)
- 約157~197(Apple Watch Series 11にて計測)
- 内容量
- 1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ















![アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス ミラネーゼ エレコム アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス ミラネーゼ エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82037841-260714-02.jpg)
![アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 エレコム アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82037911-260714-02.jpg)
![アップルウォッチ バンド SE(第3世代/第2世代)/Series 11/10[42 41 40 38mm] ステンレス ミラネーゼ エレコム アップルウォッチ バンド SE(第3世代/第2世代)/Series 11/10[42 41 40 38mm] ステンレス ミラネーゼ エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82037886-260714-02.jpg)













