曜日別特売

Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマースポーツバンド ネイビー

Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマースポーツバンド ネイビー - トリニティApple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマースポーツバンド ネイビー - トリニティApple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマースポーツバンド ネイビー - トリニティApple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマースポーツバンド ネイビー - トリニティApple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマースポーツバンド ネイビー - トリニティ

快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。スポーツシーンをさらに快適に、スタイリッシュに彩ります。

色
ネイビー
質量(g)
14.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34.90×232.00×3.76
対応機種
Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)
手首回り(mm)
約157~197(Apple Watch Series 11にて計測)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81824806TR-AW26L-ABES-NV
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする