Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド チャコールグレー

Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド チャコールグレー - トリニティApple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド チャコールグレー - トリニティApple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド チャコールグレー - トリニティApple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド チャコールグレー - トリニティApple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド チャコールグレー - トリニティ

快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。波打つデザインは手首を美しく見せ、通気性も確保します。

色
チャコールグレー
質量(g)
16.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32.30×187.40×4.90
対応機種
Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)
手首回り(mm)
約138~203(Apple Watch Series 11にて計測)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81824648TR-AW26S-ABEW-BK
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする