曜日別特売

Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm シリコンレザーバンド グレー

Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm シリコンレザーバンド グレー - トリニティApple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm シリコンレザーバンド グレー - トリニティApple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm シリコンレザーバンド グレー - トリニティApple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm シリコンレザーバンド グレー - トリニティApple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm シリコンレザーバンド グレー - トリニティ

表地には汚れや水を弾く「シリコンレザー」、肌面には滑らかな「PUレザー」を採用。本革のようなクラシックな見た目ながら、汗を気にせず使える快適さと軽さを兼ね備えています。

色
グレー
質量(g)
13.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31.80×211.00×2.27
対応機種
Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)
手首回り(mm)
約150~212(Apple Watch Series 11にて計測)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81824657TR-AW26S-ABL-SIGY
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする