曜日別特売

リンネ アカシアカッティングボード 大

リンネ アカシアカッティングボード 大 - イシガキ産業

天然素材の為サイズには個体差があります

用途
使い込むほどに味わいのある天然素材
TGK品番
1-1872-0202
材質
アカシア
質量(g)
1625
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×250×30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818608474678
¥7,480
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする