エシクル スクエアプレート 大
業界初!業務用食洗器対応の竹製食器!
- 用途
- 傷が付きにくく、耐久性は他の木製食器と比較しても圧倒的です。
- TGK品番
- 1-1786-1801
- 寸法(mm)
- 226×226×30
- 耐熱温度(℃)
- 120
- 内容量
- 1枚
注意
※食品衛生法の基準に適合した安全性が高い加工で、軽く、扱いやすい食器です※特殊コーティング加工により、着色汚れや臭い移りしにくいです
※熱伝導率が低い為、熱い料理でも持ちやすいです
※天然素材で手作りのため、表面のデザインやサイズが多少異なります
※洗浄機対応
卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ
















![テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット] テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04844660-260928-02.jpg)
![ハイブリット透明テーブルクロス 120cm×30m巻 厚み0.25mm HCR25120 トーワ[マット] ハイブリット透明テーブルクロス 120cm×30m巻 厚み0.25mm HCR25120 トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04848842-260928-02.jpg)
![ハイブリット透明テーブルクロス 90cm×10m巻 厚み1mm HCR10090 トーワ[マット] ハイブリット透明テーブルクロス 90cm×10m巻 厚み1mm HCR10090 トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04849761-260928-02.jpg)








