ピュアクリスタル 洗浄パウダー

ピュアクリスタル 洗浄パウダー - ジェックスピュアクリスタル 洗浄パウダー - ジェックスピュアクリスタル 洗浄パウダー - ジェックスピュアクリスタル 洗浄パウダー - ジェックスピュアクリスタル 洗浄パウダー - ジェックスピュアクリスタル 洗浄パウダー - ジェックス

ピュアクリスタル全機種に使用できる本体まるごときれいにする洗浄パウダーです.
ピュアクリスタルについた唾液のヌメリ、水アカを徹底洗浄!
食品添加物のクエン酸(洗浄成分)100%で安心! 水を循環させて使用するので、手やブラシが届かないところまでしっかり除菌洗浄できます。
99.9%除菌

成分
クエン酸(100%)
質量(g)
80
内容量
1箱(3包)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81862299-
オープン
¥459
¥505(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする