- ピュアクリスタル 洗浄パウダー ジェックス 81862299

- ピュアクリスタル 洗浄パウダー ジェックス 81862299
- ピュアクリスタル 洗浄パウダー ジェックス 81862299
- ピュアクリスタル 洗浄パウダー ジェックス 81862299
- ピュアクリスタル 洗浄パウダー ジェックス 81862299
- ピュアクリスタル 洗浄パウダー ジェックス 81862299
- ピュアクリスタル 洗浄パウダー ジェックス 81862299

ピュアクリスタル 洗浄パウダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(3包)
注文コード
81862299
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

ピュアクリスタル全機種に使用できる本体まるごときれいにする洗浄パウダーです.
ピュアクリスタルについた唾液のヌメリ、水アカを徹底洗浄!
食品添加物のクエン酸(洗浄成分)100%で安心! 水を循環させて使用するので、手やブラシが届かないところまでしっかり除菌洗浄できます。
99.9%除菌

成分
クエン酸(100%)
質量(g)
80
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする