曜日別特売

ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル

ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル - ジェックスピュアクリスタル 超ニャン水ボウル - ジェックスピュアクリスタル 超ニャン水ボウル - ジェックスピュアクリスタル 超ニャン水ボウル - ジェックスピュアクリスタル 超ニャン水ボウル - ジェックスピュアクリスタル 超ニャン水ボウル - ジェックス

下部尿路の健康維持に!いつものお水をカラダにやさしい軟水に
【取り付けるだけで簡単!】
ネコちゃん型のカートリッジをボウルにつけるだけで、水道水のマグネシウム・カルシウムを減少させ、やさしい軟水に!
【自然な姿勢で飲みやすい!】
自然な姿勢で飲みやすい、高さのある脚付きタイプ。すべり止めシリコン付。
【ニャン水ウエーブ】
ペロペロすると内側のリブによって波が起こり、効率よく軟水に!
内側のリブにより、ネコちゃんがペロペロと舌で水を飲むと自然に波紋が広がります。
これが「ニャン水ウェーブ」となり、飲みやすさをサポートします。

材質
本体:磁器、シリコン、カートリッジ:PP、軟水セラミックス、抗菌セラミックス
色
ブルー
容量(mL)
300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約12×12×10
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81862649-
¥2,350
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする