- ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル ジェックス 81862649

- ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル ジェックス 81862649
- ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル ジェックス 81862649
- ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル ジェックス 81862649
- ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル ジェックス 81862649
- ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル ジェックス 81862649
- ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル ジェックス 81862649

ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81862649
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

下部尿路の健康維持に!いつものお水をカラダにやさしい軟水に
【取り付けるだけで簡単!】
ネコちゃん型のカートリッジをボウルにつけるだけで、水道水のマグネシウム・カルシウムを減少させ、やさしい軟水に!
【自然な姿勢で飲みやすい!】
自然な姿勢で飲みやすい、高さのある脚付きタイプ。すべり止めシリコン付。
【ニャン水ウエーブ】
ペロペロすると内側のリブによって波が起こり、効率よく軟水に!
内側のリブにより、ネコちゃんがペロペロと舌で水を飲むと自然に波紋が広がります。
これが「ニャン水ウェーブ」となり、飲みやすさをサポートします。

材質
本体:磁器、シリコン、カートリッジ:PP、軟水セラミックス、抗菌セラミックス
色
ブルー
容量(mL)
300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約12×12×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする