曜日別特売

Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 - 冨士電線(東京)

インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。

用途
4口 ローゼット用に便利。
構造
16対(4対ユニット×4本)
仕上外径(mm)
約17.5
シース色
薄青
RoHS指令(10物質対応)
対応
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81883825TPCC 6 IS 0.5mm × 16P1本(70m)15.05
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883850TPCC 6 IS 0.5mm × 16P1本(40m)8.6
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883859TPCC 6 IS 0.5mm × 16P1本(20m)4.3
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883877TPCC 6 IS 0.5mm × 16P1本(90m)19.35
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883920TPCC 6 IS 0.5mm × 16P1本(50m)10.75
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883929TPCC 6 IS 0.5mm × 16P1本(60m)12.9
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883938TPCC 6 IS 0.5mm × 16P1本(80m)17.2
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883981TPCC 6 IS 0.5mm × 16P1本(10m)2.15
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883999TPCC 6 IS 0.5mm × 16P1本(100m)21.5
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
81884017TPCC 6 IS 0.5mm × 16P1本(30m)6.45
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする