曜日別特売
TPCC 6 IS 0.5mm × 16P Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京) 81883920

Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青TPCC 6 IS 0.5mm × 16P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(50m)
内容量1本(50m)注文コード81883920品番TPCC 6 IS 0.5mm × 16P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。

用途
4口 ローゼット用に便利。
概算質量(kg/km)
10.75
構造
16対(4対ユニット×4本)
仕上外径(mm)
約17.5
シース色
薄青
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする