うさちゃんのふわふわピクニック スクエアベッド
毛が付きにくい&撥水生地を使用した、ケージにもぴったりなうさちゃんのスクエアベッド。
ひも付き。
ふわふわのクッション感がうさちゃんにやさしいスクエアベッド。
底面すべり止め付き。ケージの中や、お遊びスペースに。
付属のひもでケージに結び、固定可能。
スクエアだから、ケージの角にぴったり置けます。
キャリーの中に入れても使えます。
手洗いOK。乾きやすい素材でいつも清潔に使えます。
うさちゃんが大好きな植物をちりばめたデザインで、お部屋をかわいく演出。
- 用途
- ベッド (ウサギ用)
- セット内容
- 本体、ひも×2本
- 材質
- 表地:ポリエステル、中わた:ポリエステル、底地:ポリエステル(すべり止めにPVC使用)、ひも:コットン
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- 内寸:約30×24
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 外寸:約38(ループ含まず)×5×30
- 内容量
- 1個
動物用品 の新着商品
カテゴリ
























