曜日別特売

うさちゃんのふわふわピクニック スクエアベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81863060
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

毛が付きにくい&撥水生地を使用した、ケージにもぴったりなうさちゃんのスクエアベッド。
ひも付き。
ふわふわのクッション感がうさちゃんにやさしいスクエアベッド。
底面すべり止め付き。ケージの中や、お遊びスペースに。
付属のひもでケージに結び、固定可能。
スクエアだから、ケージの角にぴったり置けます。
キャリーの中に入れても使えます。
手洗いOK。乾きやすい素材でいつも清潔に使えます。
うさちゃんが大好きな植物をちりばめたデザインで、お部屋をかわいく演出。

用途
ベッド (ウサギ用)
セット内容
本体、ひも×2本
材質
表地:ポリエステル、中わた:ポリエステル、底地:ポリエステル(すべり止めにPVC使用)、ひも:コットン
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:約30×24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
外寸:約38(ループ含まず)×5×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする