うさちゃんのふわふわピクニック 3WAYベッド
毛が付きにくい&撥水生地を使用した、3WAYで使えるうさちゃんベッド。
ひも付き。
うさちゃんの性格やお部屋に合わせて3WAYの使い方が可能なベッド。
広げて使うとマットベッドに。
ケージ側面にそって取り付けるとソファーベッドに。
付属のひもをケージの天井部に取り付け、固定することで包まれベッドに。
手洗いOK。乾きやすい素材でいつも清潔に使えます。
うさちゃんが大好きな植物をちりばめたデザインで、お部屋をかわいく演出。
- 用途
- ベッド (ウサギ用)
- セット内容
- 本体、ひも×2本
- 材質
- 表地:ポリエステル、中わた:ポリエステル、裏地:ポリエステル、ひも:コットン
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 約60×4×27
- 内容量
- 1個
動物用品 の新着商品
カテゴリ
























