曜日別特売

うさちゃんのふわふわピクニック 3WAYベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81862965
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

毛が付きにくい&撥水生地を使用した、3WAYで使えるうさちゃんベッド。
ひも付き。
うさちゃんの性格やお部屋に合わせて3WAYの使い方が可能なベッド。
広げて使うとマットベッドに。
ケージ側面にそって取り付けるとソファーベッドに。
付属のひもをケージの天井部に取り付け、固定することで包まれベッドに。
手洗いOK。乾きやすい素材でいつも清潔に使えます。
うさちゃんが大好きな植物をちりばめたデザインで、お部屋をかわいく演出。

用途
ベッド (ウサギ用)
セット内容
本体、ひも×2本
材質
表地:ポリエステル、中わた:ポリエステル、裏地:ポリエステル、ひも:コットン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約60×4×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする